Aperçu
Description du fabricant
GBC.8606-88-300 ROULEMENT À BILLES
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Largeur totale0.8750 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Série8600
- Capacité de charge dynamique radiale3070 lbf
- Capacité de charge statique radiale1831 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant8606-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300410301
- DescriptionGBC.8606-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 8606-88 présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.5625 po et une largeur de 0.8750 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité