Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Largeur totale0.8750 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Série8600
- Capacité de charge dynamique radiale3070 lbf
- Capacité de charge statique radiale1831 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantS8606-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300411001
- DescriptionGBC.S8606-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde S8606-88 présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.5625 po et une largeur de 0.8750 po.