Motion
7610DLGTNTG18
Roulement radial à billes pour service intensif Nice® – Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 1.0920 po, double joint, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107690
N° MFR7610DLGTNTG18
Prix92.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes pour service intensif Nice® – Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.7500 po, largeur 1.0920 po, double joint, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107690
N° MFR7610DLGTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7610 DLGTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    1.0920 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit avec rainure d’anneau à bouton-pression
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    1.092 po
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit avec rainure pour anneau à bouton-pression
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2595 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1025 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7610DLGTNTG18
  • Détails supplémentaires
    7610DLGTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux de précision pour service sévère série 7600 avec bague intérieure étendue - Alésage de 0.6250 po, diamètre extérieur de 1.750 po, largeur de 0.6250 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292805
  • CUP_NON
    637400292805
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de roulement
    Mise à la terre de précision, usage intensif, anneau élastique
  • Description
    7610 DLGTN BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 7610DLGTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 1.0920 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif