Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.0920 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurDroit avec rainure d’anneau à bouton-pression
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure1.092 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit avec rainure pour anneau à bouton-pression
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale1025 lbf
- Capacité de charge statique radiale2595 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant7612DLTNTG18
- Détails supplémentaires7612DLTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux de précision pour service sévère série 7600 avec bague intérieure étendue - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 1.0920 po
- Numéro CUP du fabricant637400292850
- CUP_NON637400292850
- Poids0.26 lb
- Type de roulementMise à la terre de précision, service intensif
- Description7612 DLTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 7612DLTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 1.0920 po.