S8706-88
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 1.1790 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107727
N° MFRS8706-88
Prix61.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 1.1790 po, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00107727
N° MFRS8706-88

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S8706-88-300 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.1790 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    8700
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1096 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S8706-88
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300411353
  • Description
    S8706-88-300 PALIER
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde S8706-88 présente un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 1.1790 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif