Aperçu
Description du fabricant
7620DLGTNTG18 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale1.4170 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurDroit avec rainure d’anneau à bouton-pression
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure1.417 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit avec rainure pour anneau à bouton-pression
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale2620 lbf
- Capacité de charge statique radiale5360 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant7620DLGTNTG18
- Détails supplémentaires7620DLGTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux de précision pour service sévère série 7600 avec bague intérieure étendue - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 2.5625 po, largeur de 1.4170 po
- Numéro CUP du fabricant637400292898
- CUP_NON637400292898
- Poids0.71 lb
- Type de roulementMise à la terre de précision, usage intensif, anneau élastique
- Description7620DLGTNTG18 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde, alésage de 1.2500 po, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 2.5625 po et largeur de 1.4170 po pour les utilisations radiales de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité