Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Largeur totale0.3120 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1500 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale484 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21604-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300280720
- Description21604-01-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 21604-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.0000 po et une largeur de 0.3120 po.