Motion
31207-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.6250 po, largeur 0.2030 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107965
N° MFR31207-01
Prix7.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.6250 po, largeur 0.2030 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107965
N° MFR31207-01
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
Votre prix7.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.31207-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.2030 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Description
    1658DC ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Diamètre de la bride
    0.7500 po
  • CUP_NON
    662300260074
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31207-01
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    243 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    30000
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 31207-01 présente un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.6250 po et une largeur de 0.2030 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif