Motion
31622-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.8750 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107976
N° MFR31622-01
Prix14.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.8750 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00107976
N° MFR31622-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
31622-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.0000 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    356 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31622-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300260272
  • Description
    31622-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 31622-01 présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3125 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif