31705-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.9060 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00108000
N° MFR31705-01
Prix10.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.9060 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00108000
N° MFR31705-01
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
Prix10.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.31705-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.9063 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.0310 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    356 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    31705-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300260555
  • Description
    31705-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 31705-01 présente un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif