Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.0310 po
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Rpm max.1500 tr/min
- Série30000
- Capacité de charge dynamique radiale356 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant31706-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300260623
- Description31706-01-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 31706-01 présente un diamètre d'alésage de 0.4375 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.4375 po.