Aperçu
- Conçu pour les charges légères et les vitesses allant jusqu’à 1200 tr/min
- Montage direct dans les moyeux de roue, les poulies et les rouleaux de convoyeur
- Complément complet de billes en acier de précision dans les rainures profondes
- Courses traitées thermiquement usinées à partir de barres d’acier jusqu’à une finition contrôlée
- La capacité de poussée dans les deux sens est de 50 % de la cote radiale indiquée
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.0625 po
- Type de jointOuvert
- Capacité de charge dynamique radiale45 à 600 tr/min lbf
- Numéro de catalogue du fabricantF-200-1
- CUP_NON883680287486
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour les charges légères et les vitesses allant jusqu’à 1200 tr/min • Se monte directement dans les moyeux de roue, les poulies et les rouleaux de convoyeur • Complément complet de billes en acier de précision dans les rainures profondes • Courses traitées thermiquement usinées à partir de barres d’acier jusqu’à une finition contrôlée • Capacité de poussée dans les deux sens égale à 50 % de la valeur nominale radiale indiquée
- DescriptionF-200-1 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe F-200-1 est un roulement à billes à bride de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 0.9063 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un type ouvert.