Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.3750 po
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Rpm max.1500 tr/min
- Série30000
- Capacité de charge dynamique radiale707 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant32212-01
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300261026
- Description32212-01-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 32212-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.2500 po et une largeur de 0.4375 po.