32807-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00108043
N° MFR32807-01
Prix17.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00108043
N° MFR32807-01
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
Votre prix17.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32807-01-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.7500 po
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Série
    30000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1187 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32807-01
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300261569
  • Description
    32807-01-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 32807-01 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif