60622VBF00
Roulement à billes radial spécial - Alésage droit, DI 11 mm, DI 23 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00108057
N° MFR60622VBF00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial spécial - Alésage droit, DI 11 mm, DI 23 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00108057
N° MFR60622VBF00
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60622VBF00 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Diamètre extérieur
    23 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Température de fonctionnement maximale
    300 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 300 °F
  • Cote de précision
    Non mis à la terre
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Numéro de catalogue du fabricant
    60622VBF00
  • Numéro CUP du fabricant
    637400410490
  • CUP_NON
    637400410490
  • Poids
    0.121 lb
  • Description
    60622VBF00 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    The 60622VBF00 is an 11 mm bore special radial ball bearing with 23 mm OD, 8 mm width, straight design, open type.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif