Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricantNT 6990
- CUP_NON637400292478
- Description6990 NT BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6990 TN est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 1.0000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.