Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.2500 po
- Largeur du rouleau0.6250 po
- Matériau du rouleauAcier trempé
- Diamètre du goujon0.3750 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteBoulon à tête bombée
- Longueur du filetage1.1090 po
- Taille du filetage3/8-24
- Longueur totale2.0000 po
- Revêtement de finitionAcier
- Type de lubrificationAucun
- SérieNice®
- Numéro CUP du fabricant637400735647
- CUP_NON637400735647
- Poids0.337 lb
- ApplicationBaume de foin
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables