Aperçu
- Roulement à billes radial à bride
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7510 po
- Diamètre extérieur1.3800 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurBride
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.5000 po
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurBride
- SérieNice®
- ApplicationAgriculture
- Numéro de catalogue du fabricant8418TNMJ18
- Détails supplémentaires8418TNMJ18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements spéciaux radiaux agricoles - Alésage de 0.751 po, diamètre extérieur de 1.380 po, largeur de 0.500 po
- Numéro CUP du fabricant637400297626
- CUP_NON637400297626
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes radial à bride
- Description8418-TN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement radial spécial agricole présente un diamètre d'alésage de 0.7510 po, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 1.3800 po et une largeur globale de 0.5000 po.