LR5202-2RS
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 15.90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00108254
N° MFRLR5202-2RS
Price$172.06/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 15 mm, largeur de rouleau de 15.90 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI00108254
N° MFRLR5202-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix172.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LR5202-2HRS-TVH-XL RAIL DE TYPE DE CROCHET

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Largeur du rouleau
    15.90 mm
  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1390 lbf
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    4054369008593
  • Poids
    0.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif