Motion
GIL12-DO
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12x1.75, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00108276
N° MFRGIL12-DO
Prix160.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12x1.75, sans raccord
N° D’ARTICLE MI00108276
N° MFRGIL12-DO
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
Prix160.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GIL12-DO

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12x1.75
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier galvanisé
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    30400 N
  • Diamètre de la tête
    34 mm
  • Normes respectées
    ISO-12 240-4
  • CUP_NON
    4012802526332
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif