NKXR50-Z
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 2-3/4 po, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI00109022
N° MFRNKXR50-Z
Prix666.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 2-3/4 po, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI00109022
N° MFRNKXR50-Z
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
Votre prix666.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NKXR50-Z-XL

Spécifications

  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Directives pour la poussée
    Une seule direction
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16600 lbf
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de bout d'îlot
    Avec bout d'îlot
  • Série
    NKXR
  • CUP_NON
    4012802736281
  • Poids
    0.76 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif