Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Forme d’anneau extérieurBride
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Diamètre de la bride1.2500 po
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier au carbone - Boîtier durci
- Matériau de la cagePas de cage
- Largeur de la bague intérieure0.4375 po
- Rpm max.1000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurBride
- SérieHeim®
- Capacité de charge dynamique radiale390 lbf
- ApplicationMachinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
- Numéro de catalogue du fabricantRF81812PP
- Détails supplémentairesRF81812PP - Roulement à billes RBC Heim - à bride, double joint, 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.063 po, largeur de 0.438 po
- Numéro CUP du fabricant637400158972
- CUP_NON637400158972
- Poids0.1 lb
- Type de roulementRadial
- DescriptionRF81812PP BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe RF81812PP est un roulement à billes à bride de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, un double joint.