RF82214PP
Roulement à billes à bride Heim® - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 1.3750 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00109068
N° MFRRF82214PP
Prix33.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à bride Heim® - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E. 1.3750 po, largeur 0.5000 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00109068
N° MFRRF82214PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF82214PP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    1.5000 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone - Boîtier durci
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Heim®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    560 lbf
  • Application
    Machinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RF82214PP
  • Détails supplémentaires
    RF82214PP - Roulement à billes RBC Heim - à bride, double joint, 0.5000 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158996
  • CUP_NON
    637400158996
  • Poids
    0.15 lb
  • Type de roulement
    Radial
  • Description
    RF82214PP BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le RF82214PP est un roulement à billes à bride de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.5000 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif