RF163216PP
Roulement à billes à bride Heim® - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00109100
N° MFRRF163216PP
Prix55.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à bride Heim® - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E. 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00109100
N° MFRRF163216PP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix55.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF163216PP BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Forme d’anneau extérieur
    Bride
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Diamètre de la bride
    2.1250 po
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone - Boîtier durci
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Bride
  • Série
    Heim®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1050 lbf
  • Application
    Machinerie textile, roulettes, roulements de roues agricoles
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RF163216PP
  • Détails supplémentaires
    RF163216PP - Roulement à billes RBC Heim - à bride, double joint, 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.000 po, largeur de 0.563 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400158958
  • CUP_NON
    637400158958
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de roulement
    Radial
  • Description
    RF163216PP BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le RF163216PP est un roulement à billes à bride de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po, une largeur de 0.5625 po, une conception droite, un double joint.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif