BCE812
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 1/2 po de diamètre extérieur, 11/16 po de diamètre extérieur, 3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00109184
N° MFRBCE812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités fermées, 1/2 po de diamètre extérieur, 11/16 po de diamètre extérieur, 3/4 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00109184
N° MFRBCE812
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BCE812 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE

Spécifications

  • Type de coupelle dessinée
    Fins fermées
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Nombre de lignes
    Un
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Série
    BCE
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4054364116811
  • Poids
    0.04 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif