Motion
JB030CP0
Roulement à billes à section mince - 3.0000 po d'alésage, 3.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI00109205
N° MFRJB030CP0
Prix770.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 3.0000 po d'alésage, 3.6250 po de diamètre extérieur, 0.3125 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI00109205
N° MFRJB030CP0
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
Votre prix770.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JB030CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.6250 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rpm max.
    2190 tr/min
  • Description
    JB030CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.04 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729162201
  • Poids
    0.22 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JB030CP0
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le modèle JB030CP0 est un roulement à billes droit à double joint et à alésage de 3.0000 po avec un diamètre extérieur de 3.6250 po et une largeur de 0.3125 po pour les applications en salle blanche.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif