Aperçu
- Acier AISI 52100 avec deux joints, caoutchouc nitrile
- Épaisseur radiale de la section transversale de largeur extra-allongee 3/8 po x 1/2 po de largeur
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement à contact radial (type C) – un roulement à billes radial à une rangée de conception conventionnelle
- Il s’agit d’un assemblage de type Conrad, ce qui signifie qu’il est assemblé par déplacement excentrique de la course intérieure dans la course extérieure, ce qui permet l’insertion d’environ la moitié d’un complément complet de billes
- Bien que le roulement de type C soit conçu principalement pour une application à charge radiale, il peut être configuré pour accepter une certaine charge axiale (en butée) dans les deux sens
- Mais, si la poussée est une préoccupation, un ensemble de roulements à contact angulaire doit être envisagé pour l’application spécifique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Rpm max.1640 tr/min
- DescriptionJU040CP0 BRG
- Rayon du filet0.015 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729162447
- Poids0.55 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantJU040CP0
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueJU040CP0 offre un alésage de 4.0000 po, une fermeture droite double étanche, un diamètre extérieur de 4.7500 po et une largeur de 0.5000 po pour une robotique propre.