Aperçu
- Acier AISI 52100 avec deux joints, caoutchouc nitrile
- Épaisseur radiale de la section transversale de largeur extra-allongee 3/8 po x 1/2 po de largeur
- KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
- Roulement à quatre points de contact (type X) — Les conduites de roulement standard sont le plus souvent conçues pour supporter des conditions de charge radiale ou axiale
- La caractéristique unique de la gamme de roulements à quatre points de contact KAYDON REAL I-SLIM® Type X est que la géométrie gothique de la voûte plantaire des chemins intérieur et extérieur permet à un seul roulement de supporter simultanément trois types de charge (radiale, axiale et momentanée)
- Cela en fait le roulement de choix pour de nombreuses applications, car un seul roulement à quatre points de contact peut souvent remplacer deux roulements, offrant une conception simplifiée
- Les roulements de type X peuvent également être équipés d’une précharge diamétrale interne pour les applications nécessitant une plus grande rigidité ou un jeu zéro
- Pour ce faire, utilisez des balles plus grandes que l’espace prévu entre les pistes
- Les balles et les chemins de roulement présentent donc une certaine déformation élastique en l’absence d’une charge externe
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Angle de contact30 °
- Capacité de charge dynamique radiale1417 lbf
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale2100 lbf
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Rpm max.620 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure1/2 po
- Rayon du filet0.015 po
- SérieJUIN
- Normes respectéesAISI 52100
- DescriptionJU040XP0 BRG
- CUP_NON662729162591
- Poids0.55 lb
- Type de produitRoulements de contact à quatre points