Motion
JU040XP0-RBC

RBC Bearings
JU040XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 4.0000 po d’alésage, 4.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109226
N° MFRJU040XP0-RBC
Prix1,562.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
JU040XP0-RBC

Roulement à contact en quatre points - 4.0000 po d’alésage, 4.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109226
N° MFRJU040XP0-RBC
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
Votre prix1,562.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JU040XP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Composite
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1417 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    2100 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2740 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Description
    JU040XP0 BRG
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025113
  • CUP_NON
    637400025113
  • Poids
    0.55 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JU040XP0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement min.
    -53.9 oC
  • Type de joint
    Joint R moulé
  • Style
    Roulement de contact à quatre points
  • Type
    Roulement à billes à section mince
  • Type de roulement
    Roulement de contact à quatre points
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    JU040XP0-RBC comprend un alésage de 4.0000 po, une conception ouverte droite, un diamètre extérieur de 4.7500 po et une largeur de 0.5000 po pour la robotique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif