Motion
JU050CP0-RBC

RBC Bearings
JU050CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 5.0000 po d’alésage, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00109247
N° MFRJU050CP0-RBC
Prix1,591.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
JU050CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 5.0000 po d’alésage, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00109247
N° MFRJU050CP0-RBC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,591.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JU050CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1390 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    2590 lbf
  • Matériau du roulement
    52104 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3720 tr/min
  • Description
    JU050CP0 BRG
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025007
  • CUP_NON
    637400025007
  • Poids
    0.68 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JU050CP0-RBC
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    JU050CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 5 po, diamètre extérieur de 5.75 po, largeur de 0.5 po
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince JU050CP0-RBC a un alésage de 5.0000 po, un alésage droit, double joint, 5.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, idéal pour les utilisations rotatives protégées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif