Motion
JU055CP0
Roulement à billes à section mince - 5.5000 po d'alésage, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI00109254
N° MFRJU055CP0
Prix2,069.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 5.5000 po d'alésage, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, à double étanchéité, C0
N° D’ARTICLE MI00109254
N° MFRJU055CP0
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
Prix2,069.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JU055CP0 BRG
  • Acier AISI 52100 avec deux joints, caoutchouc nitrile
  • Épaisseur radiale de la section transversale de largeur extra-allongee 3/8 po x 1/2 po de largeur
  • KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
  • Roulement à contact radial (type C) – un roulement à billes radial à une rangée de conception conventionnelle
  • Il s’agit d’un assemblage de type Conrad, ce qui signifie qu’il est assemblé par déplacement excentrique de la course intérieure dans la course extérieure, ce qui permet l’insertion d’environ la moitié d’un complément complet de billes
  • Bien que le roulement de type C soit conçu principalement pour une application à charge radiale, il peut être configuré pour accepter une certaine charge axiale (en butée) dans les deux sens
  • Mais, si la poussée est une préoccupation, un ensemble de roulements à contact angulaire doit être envisagé pour l’application spécifique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.2500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rpm max.
    1180 tr/min
  • Description
    JU055CP0 BRG
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729163215
  • Poids
    0.74 lb
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JU055CP0
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le roulement JU055CP0 comporte un alésage de 5.5000 po, un alésage droit, doublement scellé, 6.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, idéal pour la protection contre les contaminants.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif