Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Capacité de charge dynamique radiale1440 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Capacité de charge statique radiale2830 lbf
- Matériau du roulement52105 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Cote de précisionABEC 1F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3400 tr/min
- DescriptionJU055CP0 BRG
- Normes respectéesAISI 52100
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400025014
- CUP_NON637400025014
- Poids0.74 lb
- Numéro de catalogue du fabricantJU055CP0-RBC
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesJU055CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 5.5 po, diamètre extérieur de 6.25 po, largeur de 0.5 po
- Description longueLe modèle JU055CP0-RBC est un roulement à billes droit à section fine doublement étanche de 5.5000 po avec un diamètre extérieur de 6.2500 po et une largeur de 0.5000 po pour les environnements propres.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation