Motion
JU075CP0-RBC

RBC Bearings
JU075CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 7.5000 po d’alésage, 8.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00109282
N° MFRJU075CP0-RBC
Prix2,248.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
JU075CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 7.5000 po d’alésage, 8.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00109282
N° MFRJU075CP0-RBC
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
Votre prix2,248.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JU075CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    8.2500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1600 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    3790 lbf
  • Matériau du roulement
    52109 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    2540 tr/min
  • Description
    JU075CP0 BRG
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025052
  • CUP_NON
    637400025052
  • Poids
    0.99 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JU075CP0-RBC
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    JU075CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 7.5 po, diamètre extérieur de 8.25 po, largeur de 0.5 po
  • Description longue
    Le roulement JU075CP0-RBC offre un alésage de 7.5000 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, 8.2500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, pour une protection contre les environnements difficiles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif