JU100CP0-RBC

RBC Bearings
JU100CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 10.0000 po d’alésage, 10.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00109316
N° MFRJU100CP0-RBC
Prix2,610.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
JU100CP0-RBC

RBC® Roulement à billes à section mince - 10.0000 po d’alésage, 10.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI00109316
N° MFRJU100CP0-RBC
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
Prix2,610.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JU100CP0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Diamètre extérieur
    10.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1781 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    4990 lbf
  • Matériau du roulement
    52112 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    1930 tr/min
  • Description
    JU100CP0 BRG
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025083
  • CUP_NON
    637400025083
  • Poids
    1.31 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JU100CP0-RBC
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    JU100CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C, série JU - Alésage de 10 po, diamètre extérieur de 10.75 po, largeur de 0.5 po
  • Description longue
    Le modèle JU100CP0-RBC est un roulement à billes à section mince avec un alésage de 10.0000 po, une fermeture droite doublement scellée, un diamètre extérieur de 10.7500 po et une largeur de 0.5000 po pour les robots médicaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif