Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Largeur totale0.1875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale194 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale340 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeNylon renforcé de fibre de verre
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKAA10AG0 BRG
- Rayon du filet0.015 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729163642
- Poids0.03 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKAA10AG0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KAA10AG0 comprend un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.1875 po, idéal pour les dispositifs motorisés compacts.