JU070XP0
Roulement à contact en quatre points - 7.0000 po d’alésage, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109351
N° MFRJU070XP0
Prix1,717.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact en quatre points - 7.0000 po d’alésage, 2.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00109351
N° MFRJU070XP0
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
Votre prix1,717.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JU070XP0 BRG
  • Acier AISI 52100 avec deux joints, caoutchouc nitrile
  • Épaisseur radiale de la section transversale de largeur extra-allongee 3/8 po x 1/2 po de largeur
  • KAYDON Precision Classe 1 selon ABEC 1F
  • Roulement à quatre points de contact (type X) — Les conduites de roulement standard sont le plus souvent conçues pour supporter des conditions de charge radiale ou axiale
  • La caractéristique unique de la gamme de roulements à quatre points de contact KAYDON REAL I-SLIM® Type X est que la géométrie gothique de la voûte plantaire des chemins intérieur et extérieur permet à un seul roulement de supporter simultanément trois types de charge (radiale, axiale et momentanée)
  • Cela en fait le roulement de choix pour de nombreuses applications, car un seul roulement à quatre points de contact peut souvent remplacer deux roulements, offrant une conception simplifiée
  • Les roulements de type X peuvent également être équipés d’une précharge diamétrale interne pour les applications nécessitant une plus grande rigidité ou un jeu zéro
  • Pour ce faire, utilisez des balles plus grandes que l’espace prévu entre les pistes
  • Les balles et les chemins de roulement présentent donc une certaine déformation élastique en l’absence d’une charge externe

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Angle de contact
    30 °
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1931 lbf
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge statique radiale
    3550 lbf
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Laiton/Non métallique
  • Rpm max.
    350 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    1/2 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Série
    JUIN
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • Description
    JU070XP0 BRG
  • CUP_NON
    662729163611
  • Poids
    0.93 lb
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif