Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Largeur totale0.1875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKAA10CL0 BRG
- Rayon du filet0.015 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729163819
- Poids0.03 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKAA10CL0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KAA10CL0 comporte un alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.1875 po, conçu pour les équipements légers compacts.