Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.3800 po
- Largeur totale0.1875 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageNylon DFG
- Capacité de charge dynamique radiale300 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.1875 po
- Capacité de charge statique radiale290 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Cote de précisionABEC 1F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.16840 tr/min
- DescriptionKAA10CL0 BRG
- Rayon du filet0.015 po
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400025281
- CUP_NON637400025281
- Poids0.03 lb
- Numéro de catalogue du fabricantKAA10CL0-RBC
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesKAA10CL0-RBC - Roulements à billes à section mince - contact radial, type C - alésage 1 po, diamètre extérieur 1.375 po, largeur 0.1875 po
- Description longueRoulement à billes à section mince KAA10CL0-RBC avec alésage de 1.0000 po, fermeture ouverte droite, diamètre extérieur de 1.3800 po et largeur de 0.1875 po pour les équipements compacts.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature