KAA15AG0
Roulement à billes à section mince - 1.5000 po d'alésage, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109369
N° MFRKAA15AG0
Prix463.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 1.5000 po d'alésage, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109369
N° MFRKAA15AG0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix463.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KAA15AG0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    238 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Capacité de charge statique radiale
    480 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KAA15AG0 BRG
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729164243
  • Poids
    0.04 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KAA15AG0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    KAA15AG0 comprend un alésage de 1.5000 po, une fermeture ouverte droite, un diamètre extérieur de 1.8750 po et une largeur de 0.1875 po pour les applications d’assemblage léger.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif