KAA15AG0-RBC

RBC Bearings
KAA15AG0-RBC

Roulement à billes à section mince - 1.5000 po de diamètre, 1.8800 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00109370
N° MFRKAA15AG0-RBC
Prix421.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KAA15AG0-RBC

Roulement à billes à section mince - 1.5000 po de diamètre, 1.8800 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, C0
N° D’ARTICLE MI00109370
N° MFRKAA15AG0-RBC
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
Votre prix421.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KAA15AG0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.8800 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Nylon DFG
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1100 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1875 po
  • Capacité de charge statique radiale
    1380 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Matériau du dispositif de retenue de la bille
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    11850 tr/min
  • Liquidation
    C0
  • Type de retenue de bille
    Séparateur de poche circulaire
  • Description
    KAA15AG0 BRG
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Normes respectées
    AISI 52100, MIL-PRF-3170
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025274
  • CUP_NON
    637400025274
  • Poids
    0.04 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KAA15AG0-RBC
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de roulement
    Roulement à billes à contact angulaire
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KAA15AG0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact angulaire, type A
  • Description longue
    Le roulement KAA15AG0-RBC a un alésage de 1.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur de 0.1875 po, parfait pour les applications de moteur miniature.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif