KAA15CL0
Roulement à billes à section mince - 1.5000 po d'alésage, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109375
N° MFRKAA15CL0
Prix419.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à section mince - 1.5000 po d'alésage, 1.8750 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109375
N° MFRKAA15CL0
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
Prix419.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KAA15CL0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de roulement
    Roulements à billes à section mince
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Description
    KAA15CL0 BRG
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Normes respectées
    AISI 52100
  • CUP_NON
    662729164359
  • Poids
    0.04 lb
  • Angle de contact
    30 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KAA15CL0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Description longue
    Le modèle KAA15CL0 est doté d’un alésage de 1.5000 po, d’un diamètre extérieur de 1.8750 po et d’une largeur de 0.1875 po, idéal pour les appareils compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif