Motion
KAA15CL0-RBC

RBC Bearings
KAA15CL0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 1.5000 po, 1.8800 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109376
N° MFRKAA15CL0-RBC
Price$472.23/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
KAA15CL0-RBC

Roulement à billes à section mince RBC® - alésage 1.5000 po, 1.8800 po de diamètre extérieur, 0.1875 po de largeur, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00109376
N° MFRKAA15CL0-RBC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$472.23/each

Aperçu

Description du fabricant
KAA15CL0 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.8800 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Nylon DFG
  • Capacité de charge dynamique radiale
    350 lbf
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1875 po
  • Capacité de charge statique radiale
    400 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Cote de précision
    ABEC 1F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    11850 tr/min
  • Description
    KAA15CL0 BRG
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Normes respectées
    MIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400025298
  • CUP_NON
    637400025298
  • Poids
    0.04 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KAA15CL0-RBC
  • Type de joint
    Ouvert
  • Type de roulement
    Contact radial
  • Type de produit
    Roulements à billes à section mince
  • Détails supplémentaires
    KAA15CL0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 1.5 po, diamètre extérieur de 1.875 po, largeur de 0.1875 po
  • Description longue
    Le roulement à billes à section mince KAA15CL0-RBC offre un alésage de 1.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.8800 po, une largeur de 0.1875 po, construit pour les moteurs compacts.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif