Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Diamètre extérieur1.8750 po
- Largeur totale0.1875 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Angle de contact30 °
- Capacité de charge dynamique radiale296 lbf
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge statique radiale400 lbf
- Type de roulementRoulements de contact à quatre points
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.025 po
- SérieKAA
- Normes respectéesAISI 52100
- DescriptionKAA15XL0 BRG
- CUP_NON662729164526
- Poids0.04 lb
- Type de produitRoulements de contact à quatre points