Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale405 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale790 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKA020AR0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729164823
- Poids0.10 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKA020AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueCe roulement à billes à section mince KA020AR0 a un alésage droit de 2.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.2500 po, idéal pour la robotique.