Aperçu
Description du fabricant
KA020CP0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Dégagement interneC0
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Capacité de charge dynamique radiale560 lbf
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Capacité de charge statique radiale680 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Cote de précisionABEC 1F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.8890 tr/min
- DescriptionKA020CP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, MIL-PRF-3150
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400025519
- CUP_NON637400025519
- Poids0.1 lb
- Numéro de catalogue du fabricantKA020CP0-RBC
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Détails supplémentairesKA020CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial, type C - Alésage de 2 po, diamètre extérieur de 2.5 po, largeur de 0.25 po
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 2.0000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur globale de 0.2500 po dans les roulements à billes à section mince.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature