Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale507 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale1140 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKA030AR0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729166346
- Poids0.15 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKA030AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KA030AR0 comprend un alésage de 3.0000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 3.5000 po, une largeur de 0.2500 po, conçu pour les utilisations compactes.