Aperçu
Description du fabricant
KA035AR0 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale552 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale1310 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKA035AR0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729167107
- Poids0.18 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKA035AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KA035AR0 offre un alésage de 3.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.0000 po, une largeur de 0.2500 po, idéal pour les petits dispositifs d'automatisation.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité