Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKA035CP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729167336
- Poids0.18 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKA035CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 3.5000 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 4.0000 po et une largeur globale de 0.2500 po dans les roulements à billes à section mince.