Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- DescriptionKA040CP0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729168005
- Poids0.19 lb
- Angle de contactSans objet
- Numéro de catalogue du fabricantKA040CP0
- Type de jointOuvert
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement KA040CP0 est doté d'un alésage de 4.0000 po, d'un alésage droit, d'une fermeture ouverte, d'un diamètre extérieur de 4.5000 po, d'une largeur de 0.2500 po, idéal pour les dispositifs de lumière de précision.