Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale0.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Dégagement interneC0
- Capacité de charge dynamique radiale616 lbf
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge statique radiale1580 lbf
- Matériau du roulementAcier
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Matériau du dispositif de retenue de la billeLaiton
- Type de retenue de billeSéparateur de poche circulaire
- DescriptionKA042AR0 BRG
- Rayon du filet0.025 po
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON662729168388
- Poids0.20 lb
- Angle de contact30 °
- Numéro de catalogue du fabricantKA042AR0
- Type de jointOuvert
- Type de roulementContact angulaire
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Description longueLe roulement à billes à section mince KA042AR0 est doté d’un alésage de 4.2500 po, d’un diamètre extérieur de 4.7500 po et d’une largeur de 0.2500 po pour les machines légères.